Sierra de metal duro 25 mm

Número de artículo: LXAH31
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie CTHS
Denominación del fabricante Lochsaege Carbide CTHS 1
Tipo de producto punzón
Para material acero fino; acero
Diámetro mínimo de agujeros 25 mm
Diámetro máximo de agujeros 25 mm
Altura total 55 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo LXAH31
EAN / GTIN 885911629584
Número del fabricante LXAH31
Número L L51190 274
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Descripción:

  • Sierra de agujeros de carburo CTHS 1 25 mm
  • Sierra de agujeros con punta de carburo - sierra de agujeros de carburo extremadamente duradera y resistente para taladrar agujeros en madera, madera penetrada por clavos, acero, acero inox, hierro fundido y otros materiales abrasivos
  • Una vida útil hasta 50 veces más larga (en comparación directa con las sierras de corona bimetálicas LENOX para hierro fundido)
  • Segmentos de metal duro de alta calidad soldados en los dientes para una mayor durabilidad y para proteger los dientes del desgarro
  • Extremadamente versátil - los dientes agresivos cortan madera, madera impregnada de clavos, acero, acero inoxidable, hierro fundido, fibrocemento y cartón-yeso
  • SPEED SLOT® - la ranura grande y de longitud completa proporciona numerosos puntos de palanca y permite una extracción rápida y fácil del núcleo

Contenido:

1 pieza

Volumen de suministro:

  • Sierra para agujeros de metal duro 25mm