{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 55 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 45 % | |
| Temperatura, Lavado delicado | 40 °C | |
| Serie | Cotton Comfort Pro | |
| Denominación del fabricante | Warnschutz Cotton Comfort Pro Damen Poloshirt kurzarm | |
| Embalaje | sueltos | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Color | naranja; negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 175 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado delicado | |
| Secar | No secar en secadora; Secado normal al aire | |
| Plancha | No planchar | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Tipo de producto | Polo | |
| Tipo de aplicación | Protección con alta visibilidad | |
| Forma ajustada | Ajustado/a | |
| Sexo | Señora | |
| Longitud de manga | Manga corta | |
| Características | Estándar UV; transpirable | |
| Personalización textil | no | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | LW72OBRXS | |
| EAN / GTIN | 5036108366750 | |
| Número del fabricante | LW72OBRXS | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |