Unidad de interfaz CC-Link / USB para pantalla EJ

Número de artículo: L40700 1465
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo L40700 1465
EAN / GTIN 4946368853215
Número del fabricante 21HZA186
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

La pantalla EJ está diseñada específicamente para el sector secundario y de automatización, así como para su uso en salas de medición convencionales. El indicador ofrece las siguientes ventajas: Se pueden configurar sistemas de medición multipunto con un máximo de 16 dispositivos de medición. Debido a su tamaño, las pantallas EJ pueden instalarse en el interior de la máquina en un carril DIN estándar. Una unidad de interfaz (vendida por separado) gestiona los datos y proporciona funciones para la fábrica inteligente en el ámbito del IoT y el M2M. La pantalla EJ puede utilizarse como unidad independiente y se ha mejorado el espacio necesario para su montaje en las instalaciones en comparación con las pantallas LG existentes. Fácil configuración con el software LG QuickSetup Tool (gratuito) (se requiere una unidad de interfaz USB).

Característica:

  • Tipo de conexión: Tipo C
  • Tasa de baudios: USB 2.0 a velocidad completa (12 Mbps)
  • Temperatura/humedad de funcionamiento: 0°C a 50°C (20% a 80% de humedad relativa, sin condensación)
  • Ajuste del número de estación: CC-Link V. 1.10: 1-63, CC-Link V. 2.00: 1-61
  • Suministro de energía: Tensión de entrada: 10 - 27 V CC suministrado por el indicador EJ, Consumo máximo de corriente: Pantalla EJ única: 3 W o menos , Consolidación máxima: 30 W o menos
  • Transmisión cíclica ampliada: CC-Link V. 1.10: Desactivado , CC-Link V. 2.00: Activado (x4)
  • I/F industrial: CC-Link V. 1.10 CC-Link V. 2.00
  • Temperatura/humedad de almacenamiento: De -10 °C a 60 °C (de 20% a 80% de humedad relativa, sin condensación)
  • Modelo: Unidad de interfaz CC-Link
  • Estación ocupada: CC-Link versión 1.10: 2 estaciones, RX/RY 64 cada una, RWw/Rwr 8 palabras cada una, CC-Link Ver 2.00: 4 estaciones, RX/RY 448 cada una, RWw/Rwr 64 palabras cada una,
  • Tipo de estación: Estación de dispositivos remotos
  • Datos transferidos: Datos de valor actuales* (sin unidad, datos de 32 bits con signo); resultado de la evaluación de tolerancia *solo compatible con la versión 2.00

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra