HM90 APCR 160502R-P IC28 Plaquitas Súper Positivas con Desprendimiento Pulido para Aluminio

Número de artículo: L23910 121
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock Disponible en 5-10 días laborables
124 piezas en stock 124 piezas disponibles en 5-10 días laborables
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
Número de artículo L23910 121
EAN / GTIN 7291075150605
Número del fabricante 5699241

Descripción

Description:

Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 15.5 mm, Insert Length (INSL) 25.5 mm, Insert Thickness (S) 4.8 mm, Insert Width (W1) 12.8 mm

Feature:

  • Corner Radius (RE) 0.2 mm
  • Cutting Edge Effective Length (LE) 15.7 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 15.5 mm
  • Insert Length (INSL) 25.5 mm
  • Insert Thickness (S) 4.8 mm
  • Insert Width (W1) 12.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 2
  • Wiper Edge Length (BS) 1 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript