Manguera en espiral PA Euro 6 mm x 8 mm / 5 m

Número de artículo: L01750 326
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo L01750 326
EAN / GTIN 4003665361499
Número del fabricante 901054940
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Acoplamiento rápido y boquilla roscada

Característica:

  • Versión: Con acoplamiento rápido y entrerrosca
  • Ø externa: 8 mm
  • Ø interior: 6 mm
  • Longitud: 5 m.
  • Máx. Presión: 8 bar
  • Perfil: Euro