• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

2 x Tornillo de apriete Korpus REVO KRE 1500/95

Número de artículo: KRE150-2K-OH
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo KRE150-2K-OH
EAN / GTIN 4008158040684
Número del fabricante KRE150-2K-OH
Número L L80030 477

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 8.000 N
  • Superficies de sujeción paralelas muy amplias con 3 tapas de presión extraíbles
  • Carcasa de plástico reforzada con metal y brazo deslizante optimizado con doble protección de deslizamiento para mayor potencia y seguridad: La fuerza de apriete ajustada se mantiene y el brazo deslizante no puede deslizarse involuntariamente en estado libre
  • Se puede convertir sin herramientas para tareas de extensión
  • Empuñadura de plástico simétrica de 2 componentes de alta calidad con casquillo hexagonal para aplicar cómodamente la fuerza de apriete (par de apriete máx. 17 Nm)
  • KREV con sección superior ajustable y fijable de forma continua para un posicionamiento óptimo en la pieza de trabajo

Característica:

  • alcance de brazo: 95 mm
  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior fabricada en plástico PA6 reforzado con piezas de chapa metálica insertadas para refuerzo
    • Riel de perfil hueco hecho de acero, estirado en frío, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango fabricado en plástico de 2 componentes
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • Tapas protectoras de plástico
  • abertura de sujeción: 1500 mm
  • Propagación en segundo lugar: 255-1610 mm

Ventaja:

Preciso y suave
  • Las piezas de trabajo con superficies sensibles se pueden sujetar y extender exactamente paralelas entre sí, también detrás y en el lado del riel. Incluso las esquinas y los bordes escalonados, así como las superficies puntiagudas y redondas se pueden ajustar perfectamente:
  • Superficies de sujeción extremadamente grandes, que se montan perpendiculares al carril
  • Con tres tapas protectoras extraíbles que son resistentes al pegamento y resistentes a pinturas y disolventes de grasa
  • Soportes de pieza de trabajo que impiden que la pieza de trabajo entre en contacto con el riel
Potente y seguro
  • Se embalan de forma segura con una fuerza de sujeción de hasta 8.000 N:
  • A través de la carcasa de plástico reforzado con metal
  • Gracias al soporte deslizante optimizado con doble protección antideslizante: Mantiene el sargento de forma fiable en la fuerza de sujeción establecida y evita que la barra deslizante se deslice involuntariamente cuando no está tensada
Versátil y reflexivo
  • Las fuerzas ofrecen un enorme número de posibles aplicaciones:
  • A través de sofisticados accesorio como adaptador giratorio, set de prensa de marco, extensión de férula y abrazadera de mesa
  • El mango de plástico de 2 componentes con forma ergonómica con toma hexagonal permite aplicar la fuerza de sujeción cómodamente (máx Torsión 17 Nm)
  • Gracias al cabezal ajustable en continuo en la versión KREV VARIO, el sargento se puede colocar centralmente en la pieza de trabajo para una distribución óptima del peso

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Sujeción y extensión de gran superficie

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie el carril estriado con un cepillo de acero
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si la parte inferior del tornillo de la gruta se desliza, gire un giro adicional de 1/4 (TG, KRE, KREV solamente)

Productos adecuados

Accesorios