Bola de nitruro de silicio M3 Ø0,3mm, 01-M3-SiN0,3-L21,85-ML8,85/2,15-SWC1/0,2-BS4

Número de artículo: K651366
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
Número de artículo K651366
Número del fabricante K651366
Número L L40700 819
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características de fácil acceso en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 01-M3-SiN0,3-L21,85-ML8,85/2,15-SWC1/0,2-BS4
  • Longitud efectiva: 8,85
  • Rosca: M3
  • Tamaño / Dimensión: 0,042 X 0,04 X 0,015 M
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 0,3
  • Material de la bola: Nitruro de silicio
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Metal duro