Palpador de cerámica, 6,0 x 97 mm 651183

Número de artículo: K651183
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo K651183
EAN / GTIN 4250516602540
Número del fabricante K651183
Número L L40700 622
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 2
  • Número de artículo antiguo: A-5000-3712
  • Longitud efectiva: 86
  • Rosca: M4
  • Tamaño / Dimensión: 0,124 X 0,019 X 0,016 M
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 6
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Cerámica