Extensión de acero 40 mm, 651160

Número de artículo: K651160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo K651160
EAN / GTIN 4250516602496
Número del fabricante K651160
Número L L40700 1218
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los alargadores son necesarios cuando el punto de medición no puede alcanzarse sólo con el palpador, por ejemplo, para llegar a características en agujeros y lugares de difícil acceso en la pieza.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 06-M3-L40-SS4
  • DK: 52303004
  • Rosca: M3
  • Tamaño / Dimensión: 0,065 X 0,007 X 0,007 M
  • Artículo nº ITP: VI M3 000 04 040
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Acero inoxidable
  • Artículo Qmark nº.: VM3-40
  • Artículo Renishaw nº.: A-5555-0287
  • Artículo Zeiss núm.: 602030-8304-000