Clip de resorte de ∅ 8 mm, longitud 40 mm, anchura 5 mm, sistema de sujeción KMG, serie eco-fix/eco-fix-plus

Número de artículo: K551327
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
Número de artículo K551327
EAN / GTIN 4250516623637
Número del fabricante K551327
Número L L40700 132217
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

  • Un dispositivo reproducible depende de la sujeción segura de la pieza a medir.
  • Por lo tanto, se dispone de una amplia selección de componentes de sujeción.

Característica:

  • Descripción: Clip de resorte estándar, ∅ 8 mm, longitud 40 mm, anchura 5 mm. Para sujetar piezas de trabajo de forma fácil y rápida.