Perno de localización ajustable, ajuste de base del eje, fijación de la MMC serie eco-fix+plus

Número de artículo: K551240
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
Número de artículo K551240
Número del fabricante K551240
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Para proporcionar siempre el nivel de altura correcto, existen pasadores de localización fijos y ajustables en diferentes longitudes. Las lengüetas de diferentes tamaños permiten un posicionamiento correcto cuando la rejilla de la placa base no armoniza con la pieza.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Exterior ∅ a: 19,8
  • Descripción: Parte inferior para perno de montaje ajustable. Para ajustar la altura de las posiciones corporales.
  • Taladro ∅ a: 8
  • Tema 1: M6
  • Tamaño / Dimensión: 0,063 X 0,035 X 0,02 M
  • Longitud 1: 30
  • Número: 1
  • Gama de productos: eco-fixplus
  • Componente del sistema: Elementos de construcción