• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Adaptación eco-fix masterball M6/M8, fijación para MMC serie eco-fix

Número de artículo: K551153
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo K551153
EAN / GTIN 4250516615007
Número del fabricante K551153
Número L L40700 486
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Para poder combinar componentes de las diferentes series de nuestros sistemas de sujeción, hay disponibles los adaptadores correspondientes.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Exterior ∅ a: 23
  • Descripción: Adaptador para conectar la bola de calibración (M8) con las placas base de la serie eco-fix.,
    • ∅ 23 mm
    • Rosca interior M8
    • Rosca exterior M6
    • Tema 1: M6
    • Tema 2: M8
    • Tamaño / Dimensión: 0,063 X 0,036 X 0,023 M
    • Longitud 1: 25
    • Número: 1
    • Gama de productos: eco-fix
    • Componente del sistema: Adaptador

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra