Conector con orificio de encaje de 8 mm, accesorios para MMC, serie eco-fix-plus

Número de artículo: K550335-10
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
Número de artículo K550335-10
Número del fabricante K550335-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Para proporcionar siempre el nivel de altura correcto, existen pasadores de localización fijos y ajustables en diferentes longitudes. Las lengüetas de diferentes tamaños permiten un posicionamiento correcto cuando la rejilla de la placa base no armoniza con la pieza.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: K550335
  • Gama de productos más antigua: repro-fix
  • Aplicación: CMM
  • Exterior ∅ a: 8
  • Descripción: Conector ∅ 8 mm eco-fixplus , Por ejemplo, como pieza giratoria en combinación con el perno de fijación ∅ 20 mm K551043.
  • Tema 1: M6
  • Tamaño / Dimensión: 0,062 X 0,035 X 0,02 M
  • Número: 1
  • Gama de productos: eco-fixplus
  • Componente del sistema: Elementos de construcción