Punta de contrapunto bajada, para el artículo nº 550986

Número de artículo: K550334
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo K550334
Número del fabricante K550334
Número L L40010 11606
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Se dispone de una amplia gama de elementos de posicionamiento y tope para conectar la pieza con el dispositivo.

Característica:

  • Aplicación: Visión general
  • Exterior ∅ a: 10
  • Exterior ∅ b: 6
  • Descripción: Punta del contrapunto desmontable, con resorte para contrapunto de punta K550986, serie opti-fix., La holgura de la punta facilita la medición de la longitud de la pieza mediante el método de luz transmitida.
  • Tamaño / Dimensión: 0,063 X 0,036 X 0,021 M
  • Longitud 1: 40,5
  • Longitud 2: 30,5
  • Número: 1
  • Gama de productos: opti-fix
  • Componente del sistema: Posicionamiento y elementos de tope