Fijación del prisma, d = 20 mm

Número de artículo: K550058
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
Tipo de producto prisma
Para diámetro de pieza de trabajo mín. 20 mm
Para diámetro de pieza de trabajo máx. 20 mm
Material Metal
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo K550058
EAN / GTIN 4250516610590
Número del fabricante K550058
Número L L40700 754
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Se dispone de una amplia gama de elementos de posicionamiento y tope para conectar la pieza con el dispositivo.

Característica:

  • Gama de productos más antigua: repro-fix
  • Aplicación: CMM
  • Exterior ∅ a: 19,8
  • Exterior ∅ b: 8
  • Descripción: Fijación del prisma ∅ 20 mm. , Para la sujeción orientada a la posición, por ejemplo, de piezas con simetría rotacional.
  • Tamaño / Dimensión: 0,06 X 0,03 X 0,02 M
  • Número: 1
  • Gama de productos: eco-fix
  • Gama de productos: eco-fixplus
  • Componente del sistema: Posicionamiento y elementos de tope
  • Ángulo: 120°