• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO 3/8 - 12C - 17MM

Número de artículo: J.17
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.17
EAN / GTIN 3148510272108
Número del fabricante J.17
Número L L60130 3563

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 21,7
  • d1 [mm]: 23,4
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 13,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 52