Escala de la grúa HFD 10T-3IP, Margen de pesaje 3000 kg; 6000 kg; 12000 kg, Lectura 1000 g; 2000 g; 5000 g

Número de artículo: HFD 10T-3IP
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
Tipo de producto Balanza colgante/de grúa

Identificación y clasificación

Número de artículo HFD 10T-3IP
EAN / GTIN 4045761229587
Número del fabricante HFD 10T-3IP
Número L L40250 2199
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Protección contra el polvo y el agua IP67
  • Las balanzas cumples con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
  • Ideal para un empleo duradero en el sector industrial gracias a su construcción estable y su solidez
  • Función Hold: cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en el display LCD se “congela” automáticamente hasta que se pulse la tecla Hold
  • Tarar: poner el display a „0“ con la balanza cargada. Las cargas retiradas o añadidas se indicarán directamente

Característica:

  • Tamaño de pantalla sobresaliente: altura de dígitos 30 mm, con excelente iluminación posterior para una cómoda lectura del valor de pesaje incluso en situaciones de escasa iluminación
  • Uso con acumulador interno, de serie, funcionamiento hasta 70 h sin iluminación de fondo, tiempo de carga aprox. 12 h, Acumulador accesible desde fuera, por lo que se cambia con facilidad
  • Precisión: 0,2% del [Max]
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados