• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Batería HFA-A01

Número de artículo: HFA-A01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Batería con cargador incluido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo HFA-A01
EAN / GTIN 4045761178359
Número del fabricante HFA-A01
Número L L40250 2842

Descripción

Descripción:

Uso con acumulador interno para Suspensión de carga, tiempo de funcionamiento aprox. 80 h , tiempo de carga aprox. 12 h