• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tornillo de apriete todo acero GZ-KG 250/120

Número de artículo: GZ25KG
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GZ25KG
EAN / GTIN 4008158041384
Número del fabricante GZ25KG
Número L L80030 369

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 5.000 N
  • La mordaza fija y el brazo deslizante están fabricados en acero templado para una sujeción resistente
  • Mango de plástico de 2 componentes de alta calidad
  • El mango giratorio se puede plegar 90° y girar 360° sin obstáculos, incluso en zonas de difícil acceso
  • Las placas de presión se pueden cambiar a mano, sin necesidad de herramientas

Característica:

  • alcance de brazo: 120 mm
  • Material / superficie:
    • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango fabricado en plástico de 2 componentes
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
  • Ferrocarril: 24,5x9,5 mm
  • abertura de sujeción: 250 mm

Ventaja:

Potente, rápido y cómodo
  • Además de la comodidad ergonómica, el mango especial de plástico de 2 componentes ofrece otras ventajas:
  • Plegable en 90°, lo que crea un efecto de apalancamiento adicional al apretar, y por lo tanto significa menos esfuerzo para el usuario
  • Se puede girar 360° cuando se dobla, de modo que el usuario no se quede atascado al carril durante el proceso de sujeción y, por lo tanto, pueda sujetar más rápido que con otros modelos de la competencia
  • En lugares de difícil acceso, el ″perturbador″ mango se puede plegar fácilmente
Flexible y altamente estable
  • Los demás componentes de la nueva versión GZ también impresionan con la alta calidad habitual de BESSEY:
  • Gracias al soporte fijo, forjado a partir de una sola pieza, templado y galvanizado, con placa de compresión moldeado, se consigue la propiedad resiliente especial de la abrazadera de tornillo totalmente de acero. Ventajas: Por un lado, la presión se puede adaptar perfectamente a los requisitos de la pieza de trabajo. Por otro lado, las abrazaderas totalmente de acero son menos sensibles a las vibraciones, por lo que las abrazaderas no necesitan apretarse tan rápidamente.
  • Gracias al soporte deslizante forjado

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Construcciones metálicas
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Trabajos de cerrajería
  • Para un tensado amortiguado, elástico y potente
  • Sujeción cómoda y en poco espacio

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Productos adecuados

Accesorios