• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de desbarbador MDI de 90°

Número de artículo: GG8107 10
Establecer precio 5 unidades (35,58 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
283 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresas angulares
Recubrimiento TiAlN
Lubricante refrigerante sí
Diámetro del filo Dc 10 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Longitud total L 67 mm
Diámetro vástago DS 10 mm
Longitud de filo Lc 7 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Clase de tolerancia h6
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas 5 ud.
Avance por diente fz 0,05 mm
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 7 mm
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01000105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 10 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 35 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado con restricciones
Denominación del fabricante VHM-Entgrater 90°
Material de corte MDI
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Ángulo de ajuste 45
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo de perfil 90 grados
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Número de ranuras de sujeción 4
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM/TIALN
Avance por diente en acero < 900 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h6
Longitud funcional 4 mm
Número de revoluciones máx. 25.000 min-1
Peso 74 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado de perfiles (FPR)
Anillo de color Sin
Contenido juego
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo GG8107 10
EAN / GTIN 4062406199630
Número del fabricante GG8107 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Medida S = ± 0,1 mm.
Como n.° 208107.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.