Cepillo para banco de trabajo Mezcla de calidad, Longitud: 280mm

Número de artículo: GG7554 280
Nuevo producto
Establecer precio 10 unidades (2,15 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
293 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10 ud.
Longitud 280 mm
Material cuerpo madera
Longitud dotación filamentos 150 mm
Anchura dotación filamentos 40 mm
Colocación Mezcla de calidad
Color filamentos color negro
Cantos mango Forma redondeada
Tipo de producto Escoba manual
Forma forma recta
Con agujero para colgar no
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG7554 280
Número del fabricante GG7554 280

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de madera recto con bordes de mango redondeados. Guarnición aprox. 150 × 40 mm, altura de guarnición 70 / 60 mm.

Volumen de suministro:

10 unidades de escobas de mano para taller n.º 087554 en la versión seleccionada.