Paquete de ahorro de 5 tijeras de trabajo con revestimiento de titanio

Número de artículo: GG6027 235
Establecer precio 5 unidades (54,30 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
187 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Negro intenso
Color, plateado Gris plata
Pieza descrita Griff; Klinge; Schneide; Klinge; Schneide
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color negro; plateado
Cantidad de herramientas 5 ud.
Tipo de producto Tijera universal
Forma de los filos forma recta
Características tijeras inoxidable
Para grosor Goma; Plástico; Cuero; papel/cartón; tejido
Características mango Mango de 2 componentes
Material acero al cromo-vanadio
Superficie recubrimiento TiN
Longitud total 235 mm
Material mango plástico
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6027 235
EAN / GTIN 4069515045353
Número del fabricante GG6027 235
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tijera de trabajo resistente, manejable, con mango de 2C ergonómico. Un recubrimiento de titanio en las hojas (de acero inoxidable inoxidable) proporciona un comportamiento de corte excelente y larga vida útil.

Aplicación:

Papel, cartón, cuero, goma, lámina, plástico, tela, etc.

Volumen de suministro:

5 tijeras de trabajo n.° 769240 tam. 235.