{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 10 ud. | |
| Denominación del fabricante | Pinselbürste Stahldraht 0,30 mm | |
| Longitud total L | 67 mm | |
| Material cuerpo de base | plástico | |
| Grosor cerdas | 0,3 mm | |
| Material filamentos | acero | |
| Versión del material dotación | Forma ondulada | |
| Borde ancho L3 | 0 mm | |
| Altura filamentos H1 | 20 mm | |
| Diámetro cepillo D1 | 12 mm | |
| Longitud grampa L2 | 20 mm | |
| Diámetro grampa D2 | 10 | |
| Tipo de boca | Funcionamiento a máquina | |
| Asiento | mango | |
| Diámetro vástago Ds | 6 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 20.000 min-1 | |
| Empleo típico | Desbarbado; Limpieza | |
| Tipo de producto | Cepillo tipo brocha | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | GG5745 10X20 | |
| EAN / GTIN | 4067263136262 | |
| Número del fabricante | GG5745 10X20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |