{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 250 ud. | |
| Forma | Forma plana | |
| Diámetro | 115 mm | |
| Plato portante | Fibra volcánica | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Sistema de cambio rápido Roloc™ | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Velocidad circunferencial máx. | 80 m/s | |
| Número de revoluciones máx. | 13.300 min-1 | |
| Soporte del abrasivo | Fibra volcánica | |
| Denominación del fabricante | HOLEX-Universal-Fiberscheibe | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela de fibra | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Tamaño de grano (malla) | 80 malla | |
| Para material | acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | GG5641 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197296047 | |
| Número del fabricante | GG5641 80 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |