Paquete económico de 5 unidades, rollo económico de tejido abrasivo (A) robusto, altamente flexible

Número de artículo: GG5589 600
Nuevo producto
Establecer precio 5 unidades (1,59 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 5 ud.
Longitud del abrasivo 50.000 mm
Ligadura Resina y resina sintética
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Rollo de lijar
Abrasivos corindón normal (A)
Para material madera
Grupo de material MultiMaterial

Identificación y clasificación

Número de artículo GG5589 600
EAN / GTIN 4069515100885
Número del fabricante GG5589 600
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Tejido de algodón denso, robusto y altamente flexible (resistente al aceite y al petróleo) con corindón normal (A), revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Adaptación ideal a la geometría de la pieza. Máximo rendimiento de abrasión y larga vida útil.
Rollo en versión ancha de 115 mm para todas las lijadoras vibratorias corrientes. Extracción práctica desde el centro del rollo sin causar daños, garantiza un puesto de trabajo limpio y un uso inofensivo del rodillo de lijar hasta el final.
Corresponde al n.° 556980.

Aplicación:

Ideal para metal. Apropiada también para el mecanizado de madera y pintura.