Paquete económico de 5 unidades, rollo económico de tejido abrasivo (A) robusto, altamente flexible

Número de artículo: GG5579 120
Nuevo producto
Establecer precio 5 unidades (0,59 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido
5 ud.
Forma
Forma cilindro
Longitud del abrasivo
50.000 mm
Grado de finura
medio/a
Ligadura
Resina y resina sintética
Unidad contenido
unidad
Tipo de producto
Rollo de lijar
Abrasivos
corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla)
120 malla
Para material
acero; madera
Grupo de material
MultiMaterial

Identificación y clasificación

Número de artículo GG5579 120
EAN / GTIN 4069515101059
Número del fabricante GG5579 120
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Tejido de algodón denso, robusto y altamente flexible (resistente al aceite y al petróleo) con corindón normal (A), revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Adaptación ideal a la geometría de la pieza. Máximo rendimiento de abrasión y larga vida útil.
Rollo en caja expendedora práctica con rendija de visión para el reconocimiento rápido del nivel de carga y cuchilla de alta calidad.
Corresponde al n.° 556970.

Aplicación:

Ideal para metal. Apropiada también para el mecanizado de madera y pintura.