Paquete económico de 250 unidades, tejido abrasivo (A) robusto, altamente flexible

Número de artículo: GG5567 400
Nuevo producto
Establecer precio 250 unidades (0,63 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Establecer precio 250 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido
250 ud.
Forma
Forma plana
Anchura del abrasivo
280 mm
Longitud del abrasivo
230 mm
Grado de finura
muy fino/a
Soporte del abrasivo
Tejido
Ligadura
Resina y resina sintética
Unidad contenido
unidad
Tipo de producto
Hoja abrasiva
Abrasivos
corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla)
400 malla

Identificación y clasificación

Número de artículo GG5567 400
EAN / GTIN 4069515101448
Número del fabricante GG5567 400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Tejido de algodón denso, robusto y altamente flexible (resistente al aceite y al petróleo) con corindón normal (A), revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Adaptación ideal a la geometría de la pieza. No se deshilacha, máximo rendimiento de abrasión y larga vida útil. Tamaño de hoja 230×280 mm.
Tela de esmeril muy robusta y altamente flexible (resistente al aceite y al petróleo). Se adapta de manera ideal a la geometría de la pieza. Se puede romper en sentido longitudinal sin cantos y recto respecto al hilo, sin deshilacharse.
Corresponde al n.° 556790.

Aplicación:

Utilizable de forma universal, principalmente para rectificado manual (bloque abrasivo de caucho, ver n.º 557600).