Caperuza de rectificado (Corindón especial), Grano 150, ⌀ canuto de lijado, longitud, Forma: 1319G

Número de artículo: GG5342 1319G
Nuevo producto
Establecer precio 200 unidades (0,49 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ canuto de lijado, longitud, Forma Establecer precio 200 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de grano (malla) 150 malla
Diámetro cabeza 13 mm
Longitud del abrasivo 19 mm
Forma G
Abrasivos Corindón especial (97A)
Número de revoluciones máx. recomendado 16.000 min-1
Contenido 200 ud.
Forma Forma esférica
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Caperuza de rectificado

Identificación y clasificación

Número de artículo GG5342 1319G
EAN / GTIN 4045197296016
Número del fabricante GG5342 1319G
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Gran agresividad y eliminación rápida gracias a un aglomerado del grano optimizado.
Corindón especial (A) con aglomerante de cobertura para aplicación universal en la fabricación de moldes y herramientas.
Corresponde al n.° 553053.

Aplicación:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

Nota:

Solo compatible con sistemas de soporte de caperuza de rectificado superficial n.º 553100.