{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tamaño de grano (malla) | 60 malla | |
| Diámetro cabeza | 16 mm | |
| Longitud del abrasivo | 26 mm | |
| Forma ISO | A | |
| Abrasivos | Corindón especial (97A) | |
| Número de revoluciones máx. recomendado | 12.000 min-1 | |
| Contenido | 200 ud. | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Caperuza de rectificado |
| Número de artículo | GG5340 1626A | |
| EAN / GTIN | 4045197296016 | |
| Número del fabricante | GG5340 1626A | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |