Paquete económico de macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap

Número de artículo: GG5256 M16
Establecer precio 5 unidades (22,40 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS-E
Recubrimiento sin revestimiento
Rosca D M16
Paso de rosca 2 mm
Diámetro del orificio central 14 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 16 mm
Longitud total L 110 mm
Diámetro del mango DS 12 mm
Apertura de llave cuadrada □ 9 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Norma DIN 376
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas 5 ud.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Clase de tolerancia del asiento h9
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Clever Tap
Denominación del fabricante HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento derecha
Tipo de herramienta de roscado Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Hasta profundidad (x diámetro) 2,5
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central, valor orientativo 14 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Vástago reforzado no
Vástago separado sí
Normlänge L 110 mm
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 40 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG5256 M16
EAN / GTIN 4067263135265
Número del fabricante GG5256 M16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
13
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Como n.° 135255.
HOLEX Clever Tap:
Macho para roscar resistente para aplicaciones estándar convencionales. Material de corte HSS-E de alta calidad y geometría para materiales de acero. Superficie: Perfil de rosca de bronce templado.