Paquete económico de muela abrasiva a láminas speed CER plana

Número de artículo: GG5234 60
Establecer precio 100 unidades (2,43 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Establecer precio 100 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido
100 ud.
Forma
Forma plana
Diámetro
115 mm
Plato portante
plástico
Máquina de accionamiento
Lijadora angular
Diámetro perforación H
22,23 mm
Grado de finura
basto/a
Velocidad circunferencial máx.
80 m/s
Soporte del abrasivo
Tejido
Ligadura
Resina y resina sintética
Denominación del fabricante
Fächerschleifscheibe speed CER flach
Unidad contenido
unidad
Tipo de producto
Muela abrasiva a láminas
Abrasivos
Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla)
60 malla
Para material
Acero fino
Grupo de material
Metal
Aptitud para
Rectificado de cantos; Rectificado de superficies
Características
Recubrimiento refrigerante; Reajustable
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro
0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo GG5234 60
EAN / GTIN 4067263136620
Número del fabricante GG5234 60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

  • Grano de cerámica autoafilable (CER) de alta calidad, para un rendimiento de abrasión máximo y presión de aplicación baja.
  • Con recubrimiento activo de rectificado para un rectificado de pulimiento frío.
  • Tejido de mezcla de polycotton, resistente, para desgaste y estabilidad ideales al usarse en cantos.
  • Plato de plástico de poliéster ergonómico y amortiguador de vibraciones (se puede echar hacia atrás).
  • Los mejores resultados en lijadoras angulares de alto rendimiento.

speed - Disposición de las láminas plana para un gran volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo y vida útil elevada.
Corresponde al n.° 565234.

Aplicación:

Achaflanado, mecanizado de cantos y mecanizado de superficies exactos.