Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 30 unidades, HBT130, Tamaño: 09T304

Número de artículo: GG3958 09T304
Nuevo producto
Establecer precio 30 Unidad (3,17 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HBT130
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,12 mm/rev. - 0,45 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 mm/min - 200 mm/min
Contenido 250188 HBT130
Código ISO plaquita de corte CNMG 09T304
Radio angular 0,4 mm
Material de corte HM
Aplicación principal M
Profundidad de cortep mín. 0,25 mm
Profundidad de cortep máx. 3:25 mm
Número de cambios/cortes 4
Recubrimiento TiCN
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3958 09T304
EAN / GTIN 4067263093930
Número del fabricante GG3958 09T304
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados