Plaquita de corte CCMT mecanizado medio 30 unidades, HBT020, Tamaño: 09T308

Número de artículo: GG3934 09T308
Nuevo producto
Establecer precio 30 Unidad (3,97 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica Forma de rombo
Anchura de la plaquita de corte 9,525 mm
Grosor de placas de corte 3,18 mm
Longitud de la plaquita de corte 9,525 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 9,525 mm
Diámetro de la placa de corte 9,525 mm
Radio angular 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Código ISO CCMT 09T308
Modelo de rompevirutas PM
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas PM
Recubrimiento TiCN
Clase HBT020
Grosor de la inserción 3,18 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte CCMT
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 CCMT
Designación plaquita de corte CCMT 09T308
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 2 ud.
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 2 ud.
Contenido 30 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3934 09T308
EAN / GTIN 4067263095330
Número del fabricante GG3934 09T308
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados