• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de corte DCGT mecanizado medio 30 unidades, HU7310, Tamaño: 11T302

Número de artículo: GG3814 11T302
Establecer precio 30 Unidad (8,16 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica Forma de rombo
Placa de corte ancha B 11 mm
Espesor de la placa de corte S 3,18 mm
Longitud de la placa de corte L 11 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud de la arista de corte l 11 mm
Diámetro de la placa de corte d 11 mm
Radio angular R 0,2 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Código ISO DCGT 11T302
Modelo de rompevirutas AM
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Grupo de aplicación de herramientas N
Recubrimiento sin revestimiento
Clase HU7310
Grosor de la inserción T 3,18 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte DCGT
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 DCGT
Designación plaquita de corte DCGT 11T302
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 2 ud.
Para material Materiales NE (N)
Clase de tolerancia G
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte sistema continuo
Contenido 30 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3814 11T302
EAN / GTIN 4067263097891
Número del fabricante GG3814 11T302
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados