• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte DCGT acabado 50 unidades, HU7315-1, Tamaño: 11T302

Número de artículo: GG3812 11T302
Establecer precio 50 Pieces (6,73 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 3,18 mm
Longitud de la placa de corte L 9,525 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Radio angular R 0,2 mm
Código ISO DCGT 11T302
Modelo de rompevirutas AF
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Grupo de aplicación de herramientas N
Recubrimiento sin revestimiento
Clase HU7315-1
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte DCGT
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 DCGT
Designación plaquita de corte DCGT 11T302
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Materiales NE (N)
Clase de tolerancia G
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Rompevirutas
Condición de corte sistema continuo
Contenido 50 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3812 11T302
EAN / GTIN 4069515071819
Número del fabricante GG3812 11T302
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerlig
 
våd, maksimal