• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de plaquita de corte reversible TCMT de mecanizado medio 30 piezas

Número de artículo: GG3547 16T304
Establecer precio 30 unidades (6,86 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 30 ud.
Forma básica forma triangular
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular R 0,4 mm
Código ISO TCMT 16T304
Modelo de rompevirutas VM
Profundidad de corte máx. ap max 4 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Clase HB7130-2
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 3 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas
Condición de corte interrumpido
Contenido 30 ud.
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3547 16T304
EAN / GTIN 4067263096894
Número del fabricante GG3547 16T304
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal