• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte SCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 09T308

Número de artículo: GG3538 09T308
Establecer precio 50 unidades (5,75 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Cantidad de cortes 4 ud.
Designación plaquita de corte SCMT 09T308
Clase HB7130-2
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Radio angular R 0,8 mm
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas VM
Número de piezas 50 ud.
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Forma básica forma cuadrangular
Grosor de la placa de corte S 3,97 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 9,525 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Condición de corte Sistema interrumpido
Código ISO SCMT 09T308
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,5 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 2,5 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,55 mm
Profundidad de corte ap, máx. 3,25 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 70 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 240 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/rev.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,4 mm/rev.
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte SCMT09T3
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Dirección de uso neutro
Para material Acero inoxidable (M)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 4 ud.
Contenido 50 ud.
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3538 09T308
EAN / GTIN 4067263096641
Número del fabricante GG3538 09T308
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal