• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte DCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 11T304

Número de artículo: GG3522 11T304
Establecer precio 30 unidades (6,75 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 2 ud.
Designación plaquita de corte DCMT 11T304
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Radio angular R 0,4 mm
Recubrimiento con recubrimiento
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas VM
Forma básica Forma de rombo
Código ISO DCMT 11T304
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,5 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 2,75 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,25 mm
Profundidad de corte ap, máx. 2,75 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 60 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 200 m/min
Avance, mín. fz 0,1 mm/rev.
Avance, máx. fz 0,4 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Para material Acero inoxidable (M)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas sí
Condición de corte interrumpido
Contenido 30 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3522 11T304
EAN / GTIN 4069515074032
Número del fabricante GG3522 11T304
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt