• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte DCMT acabado 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 11T304

Número de artículo: GG3517 11T304
Establecer precio 50 unidades (5,66 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 2 ud.
Designación plaquita de corte DCMT 11T304
Clase HB7130-2
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Radio angular R 0,4 mm
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas VS
Número de piezas 50 ud.
Forma básica Forma de rombo
Código ISO DCMT 11T304
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,2 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 2,75 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,15 mm
Profundidad de corte ap, máx. 2,75 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 80 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 270 m/min
Avance, mín. fz 0,1 mm/rev.
Avance, máx. fz 0,3 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Para material Acero inoxidable (M)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Rompevirutas
Condición de corte interrumpido
Contenido 50 ud.
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3517 11T304
EAN / GTIN 4069515074186
Número del fabricante GG3517 11T304
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
uregelmæssig
 
afbrudt