• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de plaquita de corte reversible DCMT de acabado 30 piezas

Número de artículo: GG3514 11T308
Establecer precio 30 unidades (6,75 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 2 ud.
Clase HB7130-2
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Radio angular R 0,8 mm
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas VS
Número de piezas 30 ud.
Forma básica Forma de rombo
Código ISO DCMT 11T308
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Profundidad de corte máx. ap max 2,75 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 80 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 270 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,1 mm/rev.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,3 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Para material Acero inoxidable (M)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte interrumpido
Contenido 30 ud.
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3514 11T308
EAN / GTIN 4069515074322
Número del fabricante GG3514 11T308
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
uregelmæssig
 
afbrudt