• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte DCMT acabado 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 11T302

Número de artículo: GG3513 11T302
Establecer precio 30 Pieces (6,24 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 3,18 mm
Longitud de la placa de corte L 11 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 11 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Radio angular R 0,2 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Código ISO DCMT 11T302
Modelo de rompevirutas VS
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Grupo de aplicación de herramientas M10-M20
Recubrimiento con recubrimiento
Clase HB7120-1
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte DCMT 11T302
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 DCMT 11T302
Designación plaquita de corte DCMT 11T302
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Corte y tronzado (EEA)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Rompevirutas
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 2 ud.
Contenido 30 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3513 11T302
EAN / GTIN 4069515074391
Número del fabricante GG3513 11T302
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
våd, maksimal