• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte CCMT acabado 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 09T308

Número de artículo: GG3502 09T308
Establecer precio 30 unidades (5,95 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 2 ud.
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Radio angular R 0,8 mm
Recubrimiento con recubrimiento
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas VS
Número de piezas 30 ud.
Forma básica Forma de rombo
Código ISO CCMT 09T308
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,2 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 3,25 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,55 mm
Profundidad de corte ap, máx. 3,25 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 70 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 230 m/min
Avance, mín. fz 0,1 mm/rev.
Avance, máx. fz 0,3 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Para material Acero inoxidable (M)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Rompevirutas
Condición de corte interrumpido
Contenido 30 ud.
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3502 09T308
EAN / GTIN 4069515074933
Número del fabricante GG3502 09T308
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt