• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de plaquita de corte reversible DCMT de mecanizado medio 50 piezas

Número de artículo: GG3261 11T304
Nuevo producto
Establecer precio 50 unidades (5,66 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Cantidad de cortes 2 ud.
Designación plaquita de corte DCMT 11T304
Clase HB7120-2
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Radio angular R 0,4 mm
Recubrimiento TiCN
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas VM
Número de piezas 50 ud.
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 3,97 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 11,6 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Condición de corte Sistema continuo
Código ISO DCMT 11T304
Diámetro del orificio de fijación 4,4 mm
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,5 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 2,5 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,25 mm
Profundidad de corte ap, máx. 2,75 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 80 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 260 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/rev.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,4 mm/rev.
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte DCMT11T3
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 DCMT11T3
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Norma DIN ISO 1832
Dirección de uso neutro
Para material Acero inoxidable (M)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 2 ud.
Contenido 50 ud.
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3261 11T304
EAN / GTIN 4069515098496
Número del fabricante GG3261 11T304
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados