• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de plaquita de corte reversible DCMT de acabado 30 piezas

Número de artículo: GG3258 11T308
Nuevo producto
Establecer precio 30 unidades (6,75 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Nombre de lèvres 2 pc.
Désignation de la plaquette DCMT 11T308
Nuance HB7120-2
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Rayon d’angle R 0,8 mm
Revêtement TiCN
Classe de tolérance M
Exécution brise-copeaux VS
Nombre de pièces 30 pc.
Av. arrosage max. adaptée
Lubrifiant oui
Forme de base rhombique
Epaisseur plaquette S 3,97 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 11,63 mm
Diamètre plaquette d 9,525 mm
Angle de pointe 55 degrés
Angle de dépouille standard (arête principale) 7 degrés
Condition de coupe continuité
Code ISO DCMT 11T308
Diamètre du trou de fixation 4,4 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. 0,2 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 1,5 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,55 mm
Profondeur de coupe ap, max. 2,75 mm
Vitesse de coupe application principale, min. 90 m/min
Vitesse de coupe application principale, max. 290 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/tr
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/tr
Epaisseur de plaquette T 3,97 mm
Codage du point de séparation plaquette DCMT 11T3
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Pour matériau acier inoxydable (M)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Sommaire 30 pc.
Sommaire kit/assortiment

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3258 11T308
EAN / GTIN 4069515098625
Número del fabricante GG3258 11T308
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript