Paquete económico de conos de sujeción planos, 3 unidad

Número de artículo: GG3043 14
Nuevo producto
Establecer precio 3 unidades (58,83 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
sí
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cónico hueco HSK
Tipo de asiento, Punto de separación 2
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
HSK06300195; ZYL01401015
Forma de asiento
Superficie plana, cono estándar, forma A
Diseño de asiento
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
14 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones
63
Tipo de alojamiento
Espiga; Taladro (interior)
Diámetro vástago DS
14 mm
Ejecución del mango
HB
Lubricante refrigerante
sí
Interfaz en el lado de la máquina
HSK-A 63
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo
Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1
14 mm
Diámetro de sujeción máx. D1
14 mm
Longitud de alcance A
80 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D
44 mm
Precisión de concentricidad
3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 6,3 con 20 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas
HPC; HSC
Forma constructiva
corto/a
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Cono de sujeción plano
Longitud total L
112 mm
Norma
DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma
A
Con orificio para soporte de datos RFID
sí
Posibilidad de refrigeración interior
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3043 14
EAN / GTIN 4069515100342
Número del fabricante GG3043 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.