• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte TCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7035-2, Tamaño: 16T304

Número de artículo: GG2847 16T304
Establecer precio 30 unidades (6,86 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 3 ud.
Designación plaquita de corte TCMT 16T304
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 0,4 mm
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas SM
Forma básica forma triangular
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Código ISO TCMT 16T304
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,3 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 4 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,25 mm
Profundidad de corte ap, máx. 4 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 80 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 290 m/min
Avance, mín. fz 0,08 mm/rev.
Avance, máx. fz 0,3 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 3 ud.
Contenido 30 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2847 16T304
EAN / GTIN 4069515078610
Número del fabricante GG2847 16T304
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
uregelmæssig
 
afbrudt