• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte TCMT acabado 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 16T308

Número de artículo: GG2842 16T308
Establecer precio 50 unidades (5,42 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 3 ud.
Designación plaquita de corte TCMT 16T308
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 0,8 mm
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas SS
Forma básica forma triangular
Código ISO TCMT 16T308
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,2 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 4 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,55 mm
Profundidad de corte ap, máx. 4 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 150 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 500 m/min
Avance, mín. fz 0,07 mm/rev.
Avance, máx. fz 0,25 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Rompevirutas sí
Condición de corte sistema continuo
Contenido 50 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2842 16T308
EAN / GTIN 4069515078788
Número del fabricante GG2842 16T308
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados