• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de corte DCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7020-2, Tamaño: 11T302

Número de artículo: GG2820 11T302
Nuevo producto
Establecer precio 30 Unidad (6,24 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
81 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica Forma de rombo
Ancho de la placa de corte B 11 mm
Grosor de la placa de corte S 3,97 mm
Longitud de la placa de corte L 11 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 11 mm
Diámetro de la placa de corte d 5,56 mm
Radio angular R 0,2 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Código ISO DCMT 11T302
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas P20-P35
Recubrimiento sin revestimiento
Clase HB7020
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte DCMT 11T302
Designación plaquita de corte DCMT 11T302
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Corte y tronzado (EEA)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 2 ud.
Contenido 30 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2820 11T302
EAN / GTIN 4067263095439
Número del fabricante GG2820 11T302
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal