• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de plaquita de corte reversible CCMT de acabado 30 piezas, HB7010-2

Número de artículo: GG2800 060202
Establecer precio 30 unidades (5,19 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 2 ud.
Designación plaquita de corte CCMT 060202
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 0,2 mm
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas SS
Número de piezas 30 ud.
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 2,38 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Código ISO CCMT 060202
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,2 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 2 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,15 mm
Profundidad de corte ap, máx. 2 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 150 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 500 m/min
Avance, mín. fz 0,07 mm
Avance, máx. fz 0,25 mm
Grosor de la inserción T 2,38 mm
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Rompevirutas sí
Condición de corte sistema continuo
Contenido 30 ud.
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2800 060202
EAN / GTIN 4069515080613
Número del fabricante GG2800 060202
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig