Paquete económico de placa de tronzado neutral 30 piezas HB9035

Número de artículo: GG2718 5
Establecer precio 30 Unidad (7,97 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Establecer precio 30 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución de la plaquita de corte neutro
Anchura de tronzado 5 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Tipo de producto Plaquita de tronzar
Para material Acero (P)
Procedimiento de mecanizado Corte (ESA)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Contenido 30 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2718 5
EAN / GTIN 4069515080811
Número del fabricante GG2718 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
GG (G)
K
80
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados